Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74LVC1G98GV,125 LOGIK KONF. MULTIF.GATTER 3 I/P, SC-74-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2445076
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74LVC1G98GV,125
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Logikfunktion: Konfigurierbares Multifunktionsgatter
  • Produktpalette: 74LVC1G98
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Mit Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 50 mA
  • Anzahl von Elementen: Eins
  • Logik-IC-Familie: 74LVC
  • Bauform - Logikbaustein: SC-74
  • Anzahl der Eingänge: 3 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, 74lvc, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, NEXPERIA, 74LVC1G98GV,125, 2445076, 244-5076
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0914*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6314*
    € 0,75137
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4506*
    € 0,53621
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2284*
    € 0,2718
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2145*
    € 0,25526
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1794*
    € 0,21349
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1606*
    € 0,19111
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1518*
    € 0,18064
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1254*
    € 0,14923
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1075*
    € 0,12793
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0914*
    € 0,10877
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.