Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74HCT1G125GW-Q100H PUFFER/LEIT.TREIBER, N.INVERTIER TSSOP-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2444936
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HCT1G125GW-Q100H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Produktpalette: 74HC
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logikbaustein: Puffer/Leitungstreiber, nicht invertierend
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74HCT1G125
  • Logik-IC-Sockelnummer: 741G125
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Logik-IC-Familie: 74HCT
  • Bauform - Logikbaustein: TSSOP
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, 74HCT, 74HCT Logic, 74HCT Logik, HCT Logic, HCT-Logik, 74hc logic, Halbleiter, ICs, Leitungstreiber, Logik-ICs, Puffer, Transceiver, NEXPERIA, 74HCT1G125GW-Q100H, 2444936, 244-4936
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,069*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6052*
    € 0,72019
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3465*
    € 0,41234
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1771*
    € 0,21075
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1685*
    € 0,20052
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1283*
    € 0,15268
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0978*
    € 0,11638
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0908*
    € 0,10805
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0868*
    € 0,10329
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0851*
    € 0,10127
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,069*
    € 0,08211
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Nexperia
    74HCT1G125GW,125
    ab € 0,0507*
    Ähnlich
    Nexperia
    74HCT1G125GW,125
    ab € 0,0648*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.