Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74LVC2T45DC,125 TRANSCEIVER, BIDIR. UMSETZER, VSSOP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2444915
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74LVC2T45DC,125
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Logikbaustein: Transceiver, umsetzend
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74LVC2T245
  • Logik-IC-Sockelnummer: 742T245
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: VSSOP
  • Logik-IC-Familie: 74LVC
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, 74lvc, Halbleiter, ICs, Leitungstreiber, Logik-ICs, Puffer, Transceiver, NEXPERIA, 74LVC2T45DC,125, 2444915, 244-4915
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,23*
    € 0,29*
    Lager 139
    1652
    5
    € 14,99*
    ab € 0,226*
    € 0,766*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,38*
    € 1,10*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,766*
    € 0,91154
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,442*
    € 0,52598
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,356*
    € 0,42364
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,295*
    € 0,35105
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,276*
    € 0,32844
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,226*
    € 0,26894
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,83* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.