Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURATOOL D01815 WERKZEUGKOFFER, ALUMINIUM, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2444415
Hersteller:
     Duratool
Herst.-Nr.:
     D01815
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Produktpalette: Duratool - Aluminium Tool Cases
  • Außenhöhe: 155 mm
  • Außenbreite: 330 mm
  • Koffermaterial: Aluminium
  • Außentiefe: 460 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, werkzeugkoffer alu, lehrlingskoffer, Handwerkzeuge, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, DURATOOL, D01815, 2444415, 244-4415
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 36,48*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 50,62*
    € 60,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 49,10*
    € 58,43
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 47,74*
    € 56,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 45,18*
    € 53,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 44,20*
    € 52,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 42,75*
    € 50,87
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 36,48*
    € 43,41
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.