Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURATOOL D01883 SCHLAUCHKLEMMENSORTIMENT, 26-TEILIG


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2444368
Hersteller:
     Duratool
Herst.-Nr.:
     D01883
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungsmittel
Halbzeuge
Kits
Sortimente
Produktpalette: -
  • Lieferumfang des Kits: Schlauchklemmen: (8) 16mm, (6) 22mm, (4) 25mm, (2) 28mm, (2) 35mm &, (4) 40mm
  • Kit: Klemme
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Werkstattbedarf, DURATOOL, D01883, 2444368, 244-4368
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,04*
      
    Preis gilt ab 3.000 Sätze
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 6,04* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 9,86*
    € 11,73
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 9,77*
    € 11,63
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 8,44*
    € 10,04
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 8,11*
    € 9,65
    pro Satz
    ab 20 Sätze
    € 7,68*
    € 9,14
    pro Satz
    ab 3000 Sätze
    € 6,04*
    € 7,19
    pro Satz
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    D01895
    ab € 5,98*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.