Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Netz, Leistung
>
Netzstecker UK
>
Artikel
CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS CIH29940 NETZKABEL, UK-NETZSTECKER/3X4MM-STECKER
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2444066
Hersteller:
Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
CIH29940
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Netzstecker UK
Netzsteckverbinder UK
netzstecker uk
Kabellänge - Imperial:
4.9 ft
Kabellänge - Metrisch:
1.5 m
Produktpalette:
-
Mantelfarbe:
Schwarz
Nennstrom:
13 A
Steckverbinder auf Steckverbinder:
Kaltgerätebuchse (IEC 320 C13) auf 3x 4mm-Bananenstecker
Nennspannung:
240 VAC
SVHC:
No SVHC (21-Jan-2025)
RoHS konform: Ja
... >
Kabel, Einzeladern & konfektionierte Kabel
>
Konfektionierte Kabel
>
Netzkabel / Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe:
Anschlusskabel
,
Einzeladern
,
Kabel
,
konfektionierte
,
Netzkabel
,
CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS
,
CIH29940
,
2444066
,
244-4066
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 24,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS CIH29930 NETZKABEL, UK-NETZSTECKER/3X4MM-STECKER
Cliff Electronics
CIH29930
€ 36,00*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.