Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-LAMBDA HWS30A-5/A AC/DC-WANDLER, 1AUSG, 5V, 6A, 30W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2443976
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     HWS30A-5/A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Labornetzgerät
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: HWS-A Series
  • Eingangsspannung, V AC: 85V AC bis 265V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Stromversorgungsausgang: Einstellbar, fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 5 VDC
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsleistung, max.: 30 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 6 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Labornetzteil, Schaltnetzteil Offene Bauform, Schaltnetzteil geschlossen, schaltnetzteil geschlossen 5v, schaltnetzteil offene bauform, AC, Ausgang, DC-Wandler, ein, Gehäuse, im, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, TDK-LAMBDA, HWS30A-5/A, 2443976, 244-3976
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 45,35*
    € 59,80*
    € 8,95*
    ab € 44,27*
    € 70,41*
    Lager 139
    17
    € 14,99*
    ab € 47,41*
    € 71,74*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 71,74*
    € 85,37
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 69,86*
    € 83,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 60,77*
    € 72,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 55,75*
    € 66,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 54,77*
    € 65,18
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 47,41*
    € 56,42
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.