Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHOENIX CONTACT 1511857 SENSOR-/AKTOR-STECKER, M12, 8 POS.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2443358
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1511857
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Nylon (Polyamid)
  • Produktpalette: -
  • Ausführung des Sensorsteckverbinders: Stecker
  • Nennstrom: 2 A
  • Steckerkodierung: A-kodiert
  • Anzahl der Positionen: 8 Positionen
  • Montage des Sensorsteckverbinders: Kabelmontage, gerade
  • Größe des Sensorsteckverbinders: M12
  • Sensorkontakt: Stiftkontakt, Schraubanschluss
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktüberzug: Gold
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • Nennspannung: 30 V
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (18)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 18,59*
    € 24,22*
    € 5,46*
    ab € 18,66*
    € 24,33*
    € 4,00*
    ab € 20,16*
    € 26,64*
    19 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 20,68*
    € 26,70*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 33,42*
    € 46,90*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 46,90*
    € 55,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 44,32*
    € 52,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 39,10*
    € 46,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,13*
    € 45,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 37,73*
    € 44,90
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 36,97*
    € 43,99
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 36,19*
    € 43,07
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 35,42*
    € 42,15
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 33,42*
    € 39,77
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Phoenix Contact
    3202465
    ab € 11,53*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1416318
    ab € 798,06*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1208445
    ab € 28,04*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1212046
    ab € 141,70*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1205202
    ab € 5,40*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1522888
    ab € 21,27*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1520372
    ab € 21,30*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1522891
    ab € 30,62*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    SAC-8P- 5,0-PUR/M12FS
    ab € 39,25*
    Zubehör
    RS Pro
    8399875
    ab € 64,95*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    3003310A
    ab € 60,12*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.