Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHOENIX CONTACT 1681499 SENSOR-/AKTOR-BUCHSE, M12, 5 POS.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2443349
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1681499
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Nylon (Polyamid)
  • Produktpalette: -
  • Ausführung des Sensorsteckverbinders: Buchse
  • Nennstrom: 4 A
  • Steckerkodierung: A-kodiert
  • Anzahl der Positionen: 5 Positionen
  • Montage des Sensorsteckverbinders: Kabelmontage, abgewinkelt
  • Größe des Sensorsteckverbinders: M12
  • Sensorkontakt: Buchsenkontakt, Schraubanschluss
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktüberzug: -
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • Nennspannung: 60 V
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (17)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 7,65*
    € 10,39*
    € 5,46*
    ab € 7,69*
    € 10,45*
    € 4,00*
    ab € 8,24*
    € 11,33*
    20 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 8,47*
    € 11,53*
    Lager 139
    11
    € 14,99*
    ab € 15,85*
    € 23,45*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,45*
    € 27,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,16*
    € 27,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,10*
    € 25,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,81*
    € 22,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,66*
    € 22,21
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 18,27*
    € 21,74
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,91*
    € 21,31
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 17,54*
    € 20,87
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 17,17*
    € 20,43
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,85*
    € 18,86
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Phoenix
    1694266
    ab € 13,21*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1208445
    ab € 28,06*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1662256
    ab € 7,46*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1212046
    ab € 141,03*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1204517
    ab € 3,96*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1430899
    ab € 1,64*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1683468
    ab € 12,382*
    Zubehör
    RS Pro
    8399875
    ab € 65,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.