Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHOENIX CONTACT 1681156 SENSOR-/AKTOR-STECKER, M8, 3 POS.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2443345
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1681156
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Steckverbindermaterial: Gehäuse aus PBT (Polybutylenterephthalat)
  • Produktpalette: -
  • Ausführung des Sensorsteckverbinders: Stecker
  • Nennstrom: 4 A
  • Steckerkodierung: A-kodiert
  • Anzahl der Positionen: 3 Positionen
  • Montage des Sensorsteckverbinders: Kabelmontage, gerade
  • Größe des Sensorsteckverbinders: M8
  • Sensorkontakt: Stiftkontakt, Schraubanschluss
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktüberzug: Gold
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • Nennspannung: 60 V
  • SVHC: Lead (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, sensorsteckverbinder m8, rundsteckverbinder sonstige, Sensorkomponenten, Steckverbinder, PHOENIX CONTACT, 1681156, 2443345, 244-3345
    Angebote (18)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 6,82*
    € 9,15*
    14 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 6,87*
    € 9,19*
    € 5,00*
    ab € 6,90*
    € 9,23*
    16 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 7,42*
    € 10,19*
    Lager 139
    17
    € 14,99*
    ab € 14,77*
    € 22,70*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,70*
    € 27,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,67*
    € 26,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,74*
    € 24,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,01*
    € 21,43
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,74*
    € 21,11
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,82*
    € 20,02
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,48*
    € 19,61
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 16,15*
    € 19,22
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 15,81*
    € 18,81
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,77*
    € 17,58
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1208474
    ab € 25,50*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1669741
    ab € 5,92*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1669725
    ab € 5,91*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1669631
    ab € 7,15*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1671085
    ab € 9,66*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1694169
    ab € 10,27*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1694101
    ab € 10,27*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1681910
    ab € 8,39*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1681923
    ab € 9,08*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1681936
    ab € 9,93*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.