Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA BLM15BA220SN1D FERRITPERLE, 0402, 0.3OHM, 0.3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2443224
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM15BA220SN1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Produktpalette: BLM15B
  • Ferritmontage: Oberflächenmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 0402 [Metrisch 1005]
  • DC-Nennstrom: 300 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.3 ohm
  • Toleranz der Impedanz: ± 25%
  • Impedanz: 22 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produkthöhe: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, MURATA, BLM15BA220SN1D, 2443224, 244-3224
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10000
    € 5,90*
    ab € 0,00528*
    € 0,00728*
    Lager 139
    nicht lagernd
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0112*
    € 0,0792*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,0792*
    € 0,09425
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0517*
    € 0,06152
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0301*
    € 0,03582
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0299*
    € 0,03558
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0202*
    € 0,02404
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0172*
    € 0,02047
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0156*
    € 0,01856
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0143*
    € 0,01702
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0142*
    € 0,0169
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0112*
    € 0,01333
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,792* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.