Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GCT (GLOBAL CONNECTOR TECHNOLOGY) USB3075-30-A MICRO-USB-2.0-BUCHSE, TYP B, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2443116
Hersteller:
     Global Connector Technology
Herst.-Nr.:
     USB3075-30-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
micro usb buchse
usb buchse
Steckverbindermontage: Oberflächenmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • USB-Steckverbinder: Micro-USB Typ B
  • USB-Version: USB 2.0
  • Produktpalette: USB3075 Series
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Positionen: 5 -polig
  • Ausrichtung: Rechtwinklig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb einbaubuchse 2.0, Adapter, Steckverbinder, USB-Steckverbinder, GCT (GLOBAL CONNECTOR TECHNOLOGY), USB3075-30-A, 2443116, 244-3116
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,262*
      
    Preis gilt ab 750.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1500 Stück
    € 0,355*
    € 0,42245
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,345*
    € 0,41055
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,308*
    € 0,36652
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,29*
    € 0,3451
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,282*
    € 0,33558
    pro Stück
    ab 750000 Stück
    € 0,262*
    € 0,31178
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    09454521925
    ab € 27,13*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.