Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQD FREQUENCY PRODUCTS LFTCXO063783 OSZILLATOR, TCXO, 19.2MHZ, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2443031
Hersteller:
     IQD Frequency Products
Herst.-Nr.:
     LFTCXO063783
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
tcxo oszillatoren
oszillator
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: IQXT-210
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Nennfrequenz: 19.2 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 0.14 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 5mm x 3.2mm
  • Kompatibler Oszillatorausgang: Übersteuerte Sinuswelle
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (TCXO), Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, Temperaturkompensierte, IQD FREQUENCY PRODUCTS, LFTCXO063783, 2443031, 244-3031
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 32,37*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 55,93*
    € 66,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 48,09*
    € 57,23
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 47,14*
    € 56,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 43,90*
    € 52,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 41,57*
    € 49,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 37,84*
    € 45,03
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 37,03*
    € 44,07
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 36,20*
    € 43,08
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 32,37*
    € 38,52
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.