Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oszillator, SPXO, 10MHz, SMD, 5mm x 3.2mm, Baureihe SG5032CAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2442987
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     X1G0044510013 SG5032CAN 10 MHZ TJGA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator
Versorgungsspannung, nom.: -
  • Produktpalette: SG5032CAN
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Nennfrequenz: 10 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 5mm x 3.2mm
  • Kompatibler Oszillatorausgang: CMOS
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, Standard-Oszillatoren, EPSON, X1G0044510013 SG5032CAN 10 MHZ TJGA, 2442987, 244-2987
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,74*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,25*
    € 2,6775
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,69*
    € 2,0111
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,358*
    € 1,61602
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,248*
    € 1,48512
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,087*
    € 1,29353
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,037*
    € 1,23403
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,999*
    € 1,18881
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 0,962*
    € 1,14478
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,90*
    € 1,071
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,74*
    € 0,8806
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.