Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 615006143621 MODULARE BUCHSE, 1PORT, 6P6C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2442741
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     615006143621
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Steckverbindermontage: Durchsteckmontage
  • Positionen / bestückte Kontakte (pro Port): 6P6C
  • Lichtleiter: Ohne Lichtleiter
  • Anschlusskonfiguration: 1 x 1 (Port)
  • Produktpalette: WR-MJ
  • Abschirmung: Ungeschirmt
  • Modularer Steckverbinder: Modulare Buchse
  • Magnetik: Ohne Magnetik
  • LED: Ohne LED
  • IP-Schutzart: -
  • LAN-Kategorie: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbinderausrichtung: Abgewinkelt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Steckverbinder, Modulare, Steckverbinder, WURTH ELEKTRONIK, 615006143621, 2442741, 244-2741
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    168
    Frei Haus
    ab € 0,66*
    € 1,26*
    Lager 139
    258
    1
    € 14,99*
    ab € 0,792*
    € 2,10*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,10*
    € 2,499
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,50*
    € 1,785
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,38*
    € 1,6422
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,215*
    € 1,44585
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,165*
    € 1,38635
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,027*
    € 1,22213
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,997*
    € 1,18643
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,972*
    € 1,15668
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,792*
    € 0,94248
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.