| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2442430 Herst.-Nr.: 1-178128-4 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Rastermaß: 5.08 mm Zur Verwendung mit: Buchsenkontakte der Produktreihe Dynamic D-3000 Produktpalette: Dynamic D-3200S Anzahl der Positionen: 4 -poligAusführung: Buchse SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Serie Dynamic Steckverbinder, Stiftleiste, buchsengehäuse 4-polig, stiftleiste, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, AMP - TE CONNECTIVITY, 1-178128-4, 2442430, 244-2430 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,56* | € 1,19* | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,64* | € 1,24* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | Frei Haus | ab € 0,80* | € 1,29* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,447* | € 1,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|