Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74LVC1G58GW,125 LOGIK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2438847
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74LVC1G58GW,125
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Logikfunktion: Konfigurierbares Multifunktionsgatter
  • Produktpalette: 74LVC1G58
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Mit Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 50 mA
  • Anzahl von Elementen: Eins
  • Logik-IC-Familie: 74LVC
  • Bauform - Logikbaustein: SOT-363
  • Anzahl der Eingänge: 3 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, 74lvc, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, NEXPERIA, 74LVC1G58GW,125, 2438847, 243-8847
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0542*
      
    Preis gilt ab 1.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,0837*
    € 0,0996
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,081*
    € 0,09639
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,0653*
    € 0,07771
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0598*
    € 0,07116
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0582*
    € 0,06926
    pro Stück
    ab 1500000 Stück
    € 0,0542*
    € 0,0645
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Diodes
    74LVC1G58DW-7
    ab € 0,0303*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.