Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74LVC08AD,118 LOGIK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2438797
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74LVC08AD,118
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Logikfunktion: AND-Gatter
  • Produktpalette: 74LVC08
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 50 mA
  • Anzahl von Elementen: Vier
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Anzahl der Eingänge: 2 Inputs
  • Logik-IC-Familie: 74LVC
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, AND Gate, AND-Gatter, UND-Gatter, 74lvc, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, NEXPERIA, 74LVC08AD,118, 2438797, 243-8797
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,0872*
    € 0,1148*
    100
    € 8,95*
    ab € 0,134*
    € 0,278*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,15*
    € 0,457*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2500 Stück
    € 0,1148*
    € 0,13661
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,1125*
    € 0,13388
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0872*
    € 0,10377
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
    Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 287,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.