| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2438788 Herst.-Nr.: 74LVC02APW,118 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Logikfunktion: NOR-Gatter Produktpalette: 74LVC02 Versorgungsspannung, max.: 3.6 VMSL: MSL 1 - unbegrenzt Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang Anzahl der Pins: 14 Pin(s)Ausgangsstrom: 50 mAAnzahl von Elementen: Vier Logik-IC-Familie: 74LVC Bauform - Logikbaustein: TSSOP Anzahl der Eingänge: 2 InputsBetriebstemperatur, max.: 125 °CQualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - Betriebstemperatur, min.: -40 °CSVHC: No SVHC (27-Jun-2024) Versorgungsspannung, min.: 1.65 VRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, NOR-Gate, NOR-Gatter, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, nor gate, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, NEXPERIA, 74LVC02APW,118, 2438788, 243-8788 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 139 | | | | 2500 | | Frei Haus | ab € 0,0672* | € 0,0933* | | | | | | | | | 2500 | | Frei Haus | ab € 0,112* | € 0,156* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,0938* | € 0,4225* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück | Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 233,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|