Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74LV14D,118 LOGIK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2438779
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74LV14D,118
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LV
74LV Logic
74LV Logik
LV Logic
Logikfunktion: Wechselrichter
  • Produktpalette: 74LV14
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Mit Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 25 mA
  • Anzahl von Elementen: Sechs
  • Logik-IC-Familie: 74LV
  • Bauform - Logikbaustein: SOIC
  • Anzahl der Eingänge: 1 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LV Logik, 74lv logic, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, NEXPERIA, 74LV14D,118, 2438779, 243-8779
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,109*
      
    Preis gilt ab 1.250.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2500 Stück
    € 0,131*
    € 0,15589
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,128*
    € 0,15232
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 0,118*
    € 0,14042
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,117*
    € 0,13923
    pro Stück
    ab 1250000 Stück
    € 0,109*
    € 0,12971
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.