Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74HCT138D,653 LOGIK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2438726
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HCT138D,653
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74HCT
74HCT Logic
74HCT Logik
HCT Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logiktyp: Decoder / Demultiplexer
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74HCT138
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74138
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Logik-IC-Familie: 74HCT
  • Bauform - Logikbaustein: SOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 8 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HCT-Logik, 74hct, Decoder, Encoder, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, NEXPERIA, 74HCT138D,653, 2438726, 243-8726
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0928*
      
    Preis gilt ab 1.250.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2500 Stück
    € 0,148*
    € 0,17612
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1409*
    € 0,16767
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,1078*
    € 0,12828
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 0,1006*
    € 0,11971
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0997*
    € 0,11864
    pro Stück
    ab 1250000 Stück
    € 0,0928*
    € 0,11043
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.