Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74HCT08PW,118 AND-GATTER, 4FACH, 2EING, TSSOP-14 ROLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2438721
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HCT08PW,118
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74HCT
74HCT Logic
74HCT Logik
HCT Logic
Logikfunktion: AND-Gatter
  • Produktpalette: 74HCT08
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • Anzahl von Elementen: Vier
  • Logik-IC-Familie: 74HCT
  • Bauform - Logikbaustein: TSSOP
  • Anzahl der Eingänge: 2 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HCT-Logik, AND Gate, AND-Gatter, UND-Gatter, 74hct and, 74hct, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, NEXPERIA, 74HCT08PW,118, 2438721, 243-8721
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,095*
      
    Preis gilt ab 1.250.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2500 Stück
    € 0,1224*
    € 0,14566
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1174*
    € 0,13971
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,114*
    € 0,13566
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 0,1069*
    € 0,12721
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,1022*
    € 0,12162
    pro Stück
    ab 1250000 Stück
    € 0,095*
    € 0,11305
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE933
    ab € 16,35*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE933-02
    ab € 5,37*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.