Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74HC08PW,118 AND-GATTER, 4FACH, 2EING, TSSOP-14 ROLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2438611
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HC08PW,118
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Logikfunktion: AND-Gatter
  • Produktpalette: 74HC08
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • Anzahl von Elementen: Vier
  • Logik-IC-Familie: 74HC
  • Bauform - Logikbaustein: TSSOP
  • Anzahl der Eingänge: 2 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, AND Gate, AND-Gatter, UND-Gatter, 74hc logic, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, NEXPERIA, 74HC08PW,118, 2438611, 243-8611
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0853*
      
    Preis gilt ab 1.250.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2500 Stück
    € 0,1068*
    € 0,12709
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1025*
    € 0,12198
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,1014*
    € 0,12067
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 0,0916*
    € 0,109
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0896*
    € 0,10662
    pro Stück
    ab 1250000 Stück
    € 0,0853*
    € 0,10151
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    onsemi
    MM74HC08MTCX
    ab € 0,313*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.