Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74AUP2G14GW,125 LOGIK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2438600
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74AUP2G14GW,125
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74AUP
74AUP Logic
74AUP Logik
AUP Logic
Logikfunktion: Wechselrichter
  • Produktpalette: 74AUP2G14
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Mit Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 20 mA
  • Anzahl von Elementen: Zwei
  • Logik-IC-Familie: 74AUP
  • Bauform - Logikbaustein: SOT-363
  • Anzahl der Eingänge: 1 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 800 mV
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AUP Logik, 74aup logic, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, NEXPERIA, 74AUP2G14GW,125, 2438600, 243-8600
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,075*
      
    Preis gilt ab 1.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,1049*
    € 0,12483
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,1002*
    € 0,11924
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,0891*
    € 0,10603
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0842*
    € 0,1002
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0804*
    € 0,09568
    pro Stück
    ab 1500000 Stück
    € 0,075*
    € 0,08925
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.