Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74ALVC164245DGG:11 LOGIK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2438576
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74ALVC164245DGG:11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74ALVC
74ALVC Logic
74ALVC Logik
ALVC Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logikbaustein: Transceiver, nicht invertierend
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74ALVC16245
  • Logik-IC-Sockelnummer: 7416245
  • Anzahl der Pins: 48 Pin(s)
  • Logik-IC-Familie: 74ALVC
  • Bauform - Logikbaustein: TSSOP
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ALVC Logik, 74alvc logik, Halbleiter, ICs, Leitungstreiber, Logik-ICs, Puffer, Transceiver, NEXPERIA, 74ALVC164245DGG:11, 2438576, 243-8576
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,36*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,407*
    € 0,48433
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,39*
    € 0,4641
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,38*
    € 0,4522
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,37*
    € 0,4403
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,36*
    € 0,4284
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.