Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74AHCT1G32GW,125 LOGIK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2438570
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74AHCT1G32GW,125
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74AHCT
74AHCT Logic
74AHCT Logik
AHCT Logic
Logikfunktion: OR-Gatter
  • Produktpalette: 74AHCT1G32
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 25 mA
  • Anzahl von Elementen: Eins
  • Logik-IC-Familie: 74AHCT
  • Bauform - Logikbaustein: TSSOP
  • Anzahl der Eingänge: 2 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AHCT-Logik, 74ahct, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, NEXPERIA, 74AHCT1G32GW,125, 2438570, 243-8570
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0429*
      
    Preis gilt ab 1.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,0554*
    € 0,06593
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,055*
    € 0,06545
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,0538*
    € 0,06402
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0514*
    € 0,06117
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0465*
    € 0,05534
    pro Stück
    ab 1500000 Stück
    € 0,0429*
    € 0,05105
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.