| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2438532 Herst.-Nr.: 74AHC14D,118 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Logikfunktion: Wechselrichter Produktpalette: 74AHC14 Versorgungsspannung, max.: 5.5 VMSL: MSL 1 - unbegrenzt Schmitt-Trigger-Eingang: Mit Schmitt-Trigger-Eingang Anzahl der Pins: 14 Pin(s)Ausgangsstrom: 25 mAAnzahl von Elementen: Sechs Logik-IC-Familie: 74AHC Bauform - Logikbaustein: SOIC Anzahl der Eingänge: 1 InputsBetriebstemperatur, max.: 125 °CQualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - Betriebstemperatur, min.: -40 °CSVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Versorgungsspannung, min.: 2 VRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AHC Logik, 74ahc, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, NEXPERIA, 74AHC14D,118, 2438532, 243-8532 |
| | |
| |