Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MMBFJ112 JFETS, JUNCTION FIELD EFFECT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2438271
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMBFJ112
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dioden
FETs
Gleichrichter
JFETs
Gate/Source-Durchbruchspannung, max.: -35 V
  • Gate-Source-Sperrspannung, max.: -5 V
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-23
  • Anzahl der Pins: 3 Pins
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Drainstrom bei Gate-Nullspannung, max.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0616*
      
    Preis gilt ab 1.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,101*
    € 0,12019
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,0978*
    € 0,11638
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,0877*
    € 0,10436
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0821*
    € 0,0977
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,0769*
    € 0,09151
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0739*
    € 0,08794
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,0669*
    € 0,07961
    pro Stück
    ab 1500000 Stück
    € 0,0616*
    € 0,0733
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.