Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS VIPER27HDTR AC/DC-WANDLER, OFFLINE, 115KHZ, NSOIC-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2435573
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     VIPER27HDTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
AC/DC Wandler IC
DC-DC Wandler ICs
PWM-Controller
Topologie: Flyback
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Eingangsspannung, min.: 85 VAC
  • Eingangsspannung, max.: 265 VAC
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Maximale Nennleistung: 20 W
  • Schaltfrequenz: 115 kHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: NSOIC
  • Nennstrom Leistungsschalter: 700 mA
  • Nennspannung Leistungsschalter: 800 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Isolation: Isoliert
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics, (PMIC), AC, DC-Offline-Wandler, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, STMICROELECTRONICS, VIPER27HDTR, 2435573, 243-5573
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    4618
    € 14,99*
    ab € 0,532*
    € 2,04*
    € 6,90*
    ab € 0,84*
    € 2,31*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,04*
    € 2,4276
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,54*
    € 1,8326
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,227*
    € 1,46013
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,982*
    € 1,16858
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,952*
    € 1,13288
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,899*
    € 1,06981
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,835*
    € 0,99365
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,668*
    € 0,79492
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,662*
    € 0,78778
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,532*
    € 0,63308
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STEVAL-ISA172V2
    ab € 635,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.