Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C&K COMPONENTS ZMA00A150L04PC MIKROSCHALTER, SPDT, 0.1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2435348
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     ZMA00A150L04PC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter hebel
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 48 V
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 125 V
  • Mikroschaltertyp: Schnappschalter
  • Produktpalette: ZMA
  • Kontaktstrom, max.: 100 mA
  • Betätigungskraft, max.: 150 gf
  • Schalteranschlüsse: PC-Pin
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Mikroschalter-Betätiger: Hebel
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter c&k, Relais, Schalter, Schnappschalter, Schütze, Taster, C&K COMPONENTS, ZMA00A150L04PC, 2435348, 243-5348
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 8,95*
    ab € 0,64*
    € 0,84*
    2
    € 5,90*
    ab € 0,55*
    € 1,13*
    Lager 139
    425
    1
    € 14,99*
    ab € 0,76*
    € 1,432*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,432*
    € 1,70408
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,251*
    € 1,48869
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,154*
    € 1,37326
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,077*
    € 1,28163
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,98*
    € 1,1662
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,96*
    € 1,1424
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,76*
    € 0,9044
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Omron
    D2F-01L
    ab € 0,49*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.