Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C&K COMPONENTS KSEM31J LFS TASTER, SPST, 0.05A, 32VDC, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2435311
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     KSEM31J LFS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
mikroschalter ip67
IP-Schutzart: IP67
  • Schalterabmessungen (L x B): 6.2mm x 6.2mm
  • Produktpalette: KSE Series
  • Schaltleistung: 50mA bei 32V DC
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Betätigungskraft: 150 gf
  • Betätiger: Runde Taste
  • Betätigerausrichtung: Von oben zu betätigen
  • Schaltermontage: Oberflächenmontage
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: microschalter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, C&K COMPONENTS, KSEM31J LFS, 2435311, 243-5311
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 6,90*
    ab € 0,194*
    € 0,435*
    Lager 139
    6552
    10
    € 14,99*
    ab € 0,261*
    € 0,584*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,584*
    € 0,69496
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,514*
    € 0,61166
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,453*
    € 0,53907
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,341*
    € 0,40579
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,331*
    € 0,39389
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,321*
    € 0,38199
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,261*
    € 0,31059
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,84* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.