Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C&K COMPONENTS 7103SYCQE KIPPSCHALTER, SPDT, 5A, 120V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2435206
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     7103SYCQE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter ein aus ein
hebelschalter
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 28 V
  • Schalterfunktion: Ein-Aus-Ein
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 120 V
  • Produktpalette: 7000 Series
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Kontaktstrom, max.: 5 A
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Schalteranschlüsse: PC-Pin
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, C&K COMPONENTS, 7103SYCQE, 2435206, 243-5206
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 6,41*
    € 9,91*
    Lager 139
    75
    € 14,99*
    ab € 7,57*
    € 13,91*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,91*
    € 16,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,77*
    € 16,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,26*
    € 14,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,94*
    € 13,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,25*
    € 12,20
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,36*
    € 11,14
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,57*
    € 9,01
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C&K Components
    299D01201
    ab € 0,439*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.