Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C&K COMPONENTS EP11S1D1SAPE PB-SCHALTER, SPST, 20V, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2435130
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     EP11S1D1SAPE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Schalter
SMD-Switch
SMD-Taster
Betätiger-/Kappenfarbe: Weiß
  • Druckknopf-Betätiger: Stößel
  • Produktpalette: EP Series
  • Schaltermontage: Oberflächenmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: -
  • Kontaktkonfiguration: SPST
  • Kontaktspannung V DC: 20 V
  • Schalterfunktion: Aus-(Ein)
  • Kontaktspannung V AC: 20 V
  • IP-Schutzart: IP57
  • Farbe der Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • Schalteranschlüsse: Lötanschluss
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • AC-Kontaktstrom, max.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Drucktaster, Relais, Schalter, Schütze, Taster, C&K COMPONENTS, EP11S1D1SAPE, 2435130, 243-5130
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,28*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,87*
    € 11,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9,77*
    € 11,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,97*
    € 10,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,99*
    € 9,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,32*
    € 8,71
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,73*
    € 8,01
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,28*
    € 6,28
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C&K Components
    508102000
    ab € 0,622*
    Zubehör
    C&K Components
    465802000
    ab € 0,398*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.