Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C&K COMPONENTS OS203013MT7QN1 SCHIEBESCHALTER, DPDT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2435099
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     OS203013MT7QN1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebeschalter
c&k schiebeschalter ein-aus-ein
schiebeschalter ein aus ein
schiebeschalter
Kontaktkonfiguration: DP3T
  • Schalterfunktion: Ein-Aus-Ein
  • Produktpalette: OS
  • Kontaktstrom, max.: 300 mA
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Ausrichtung: Vertikal
  • AC-Kontaktspannung, max.: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • DC-Kontaktspannung, max.: 30 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, C&K COMPONENTS, OS203013MT7QN1, 2435099, 243-5099
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,835*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,442*
    € 1,71598
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,288*
    € 1,53272
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,26*
    € 1,4994
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,183*
    € 1,40777
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,075*
    € 1,27925
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,065*
    € 1,26735
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,835*
    € 0,99365
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.