Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B43508A9827M000 KONDENSATOR 820æF 400V ALU-ELKO EINRAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2434830
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B43508A9827M000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.15 ohm
  • Produktdurchmesser: 35 mm
  • Produktpalette: B43508
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 2.33 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 3000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 820 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 400 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: 50 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolytkondensator Steckanschluss, elektrolytkondensator 820µf 400v, alu elko, alu elko epcos, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, EPCOS, B43508A9827M000, 2434830, 243-4830
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 13,44*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,16*
    € 34,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,69*
    € 34,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,41*
    € 30,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,74*
    € 28,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,69*
    € 25,81
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 20,07*
    € 23,88
    pro Stück
    ab 60 Stück
    € 18,41*
    € 21,91
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 17,00*
    € 20,23
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 16,66*
    € 19,83
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,44*
    € 15,99
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.