Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS RL875-222K-RC HF-DROSSEL, 2200UH, 0.18A, 10%, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2434817
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     RL875-222K-RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
hf drossel
Eigenresonanzfrequenz: 1.5 MHz
  • Induktivität: 2.2 mH
  • Produktpalette: RL875 Series
  • DC-Nennstrom: 180 mA
  • DC-Widerstand, max.: 6.25 ohm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, bedrahtete, Drosseln, HF-Induktivitäten, Hochfrequenzinduktivitäten, Induktivitäten, Passive, Radial, Spulen, BOURNS, RL875-222K-RC, 2434817, 243-4817
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,634*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,28*
    € 2,7132
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2,04*
    € 2,4276
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,71*
    € 2,0349
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,53*
    € 1,8207
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 1,344*
    € 1,59936
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,244*
    € 1,48036
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,021*
    € 1,21499
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,991*
    € 1,17929
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,922*
    € 1,09718
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,784*
    € 0,93296
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,634*
    € 0,75446
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.