Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

BOURNS SRP7028A-R68M INDUKTIVITÄT GESCHIRMT 0.68UH 20%, 15.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2434108
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRP7028A-R68M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
Beschreibung: INDUKTIVITÄT GESCHIRMT 0.68UH 20%, 15.5A
  • RoHS konform: Ja
  • Maximale DC Widerstand: 0.0055 ohm
  • Gehäuse: 7.3mm x 6.6mm x 2.8mm
  • Inductor Construction: Geschirmt
  • Induktivitätstoleranz: ᄆ 20%
  • Induktivität: 680 nH
  • Strom, Ic (sat): 25 A
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Strom, RMS max.: 15.5 A
  • Product Range: Baureihe SRP7028A
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, smd drossel, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Drosseln, Spulen, Leistungsinduktivitäten, SMD, BOURNS, SRP7028A-R68M
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 0,869*
€ 1,393*
Lager 139
€ 5,95*
ab € 0,539*
€ 1,468*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,468*
€ 1,74692
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,696*
€ 0,82824
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,621*
€ 0,73899
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,539*
€ 0,64141
pro Stück
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TDK
SPM6530T-R68M140
ab € 0,427*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG