Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SRP7028A-3R3M INDUKTIVITÄT, 3.3UH, 20%, 6A, GESCHIRMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2434099
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRP7028A-3R3M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 6 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 3.3 µH
  • Produktpalette: SRP7028A Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 12 A
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 6.6 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.03 ohm
  • Produkthöhe: 2.8 mm
  • Produktlänge: 7.3 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, BOURNS, SRP7028A-3R3M, 2434099, 243-4099
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,51*
    € 0,60*
    Lager 139
    1195
    1
    € 14,99*
    ab € 0,572*
    € 1,391*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,391*
    € 1,65529
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,038*
    € 1,23522
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,834*
    € 0,99246
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,798*
    € 0,94962
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,672*
    € 0,79968
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,572*
    € 0,68068
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    MPXV1D0630L3R3
    ab € 0,822*
    Ähnlich
    Kemet
    MPLC0730L3R3
    ab € 0,738*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.