Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SRP1238A-R10Y INDUKTIVITÄT, 0.1UH, 30%, 43A, GESCHIRMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2434048
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRP1238A-R10Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 43 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 100 nH
  • Produktpalette: SRP1238A Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 84 A
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 12.5 mm
  • DC-Widerstand, max.: 430 µohm
  • Produkthöhe: 3.3 mm
  • Produktlänge: 13.5 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 30%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, BOURNS, SRP1238A-R10Y, 2434048, 243-4048
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,528*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,508*
    € 1,79452
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,047*
    € 1,24593
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,892*
    € 1,06148
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,765*
    € 0,91035
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,695*
    € 0,82705
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,658*
    € 0,78302
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,528*
    € 0,62832
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.