Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SRP1238A-100M INDUKTIVITÄT, 10UH, 20%, 7A, GESCHIRMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2434037
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRP1238A-100M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 7 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 10 µH
  • Produktpalette: SRP1238A
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 14 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 12.5 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.034 ohm
  • Produkthöhe: 3.3 mm
  • Produktlänge: 13.5 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, smd drossel 10µh, smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, BOURNS, SRP1238A-100M, 2434037, 243-4037
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    Frei Haus
    ab € 0,75*
    € 0,94*
    Lager 139
    380
    1
    € 14,99*
    ab € 0,57*
    € 2,28*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,28*
    € 2,7132
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,484*
    € 1,76596
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,207*
    € 1,43633
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,94*
    € 1,1186
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,855*
    € 1,01745
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,779*
    € 0,92701
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,741*
    € 0,88179
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,73*
    € 0,8687
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,57*
    € 0,6783
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.