Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CRE2512-FZ-R001E-3 STROMMESSWIDERSTAND, 0R001, 1%, 3W, 2512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2434010
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CRE2512-FZ-R001E-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
Metallbandwiderstand
Produktpalette: CRE Series
  • Widerstandstechnologie: Metalllegierung
  • Temperaturkoeffizient: ± 75ppm/°C
  • Nennleistung: 3 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 2512 [Metrisch 6432]
  • Betriebstemperatur, max.: 170 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 3.2 mm
  • Produkthöhe: 0.7 mm
  • Produktlänge: 6.4 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 0.001 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Strommesswiderstand, SMD Widerstand, bourns dickfilmwiderstand, leistungswiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Oberflächenmontage, Passive, Strommesswiderstände, BOURNS, CRE2512-FZ-R001E-3, 2434010, 243-4010
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    8000
    Frei Haus
    ab € 0,24*
    € 0,29*
    10
    € 8,95*
    ab € 0,21*
    € 0,31*
    Lager 139
    13858
    10
    € 14,99*
    ab € 0,341*
    € 0,804*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,804*
    € 0,95676
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,482*
    € 0,57358
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,462*
    € 0,54978
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,428*
    € 0,50932
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,405*
    € 0,48195
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,401*
    € 0,47719
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,341*
    € 0,40579
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,04* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJMS4SF1M0U
    ab € 0,26*
    Ähnlich
    Vishay
    WSLP25121L000FEA
    ab € 0,271*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.