Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAMTEC ASP-103614-04 VITA 42 XMC, STIFTLEISTE, 114POS 6REIHIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2433497
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     ASP-103614-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Stiftleiste
samtec stiftleiste
leiterplattenbuchse
Steckverbindermontage: Durchsteckmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 1.27 mm
  • Produktpalette: ASP
  • Kontaktmaterial: Messinglegierung
  • Anzahl der Reihen: 6 Reihe(n)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mezzanine-Steckverbinder: Array, Stecker
  • Anzahl der Kontakte: 114 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Array-Steckverbinder, Mezzanine, Steckverbinder, SAMTEC, ASP-103614-04, 2433497, 243-3497
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 32,01*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 55,34*
    € 65,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 52,23*
    € 62,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 49,84*
    € 59,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 46,05*
    € 54,80
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 42,41*
    € 50,47
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 39,72*
    € 47,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 35,71*
    € 42,49
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 35,02*
    € 41,67
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 32,01*
    € 38,09
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Samtec
    ASP-103612-01
    ab € 23,73*
    Zubehör
    Samtec
    ASP-103612-02
    ab € 23,16*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.