Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCABI-046-RC TONGEBER, 105DB, 6-28VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2433029
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCABI-046-RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akustische
Audio
Pro-Audio
Signalgeber
Wandlermontage: Panelmontage
  • Produktpalette: Multicomp Pro Sounders
  • Versorgungsspannung, max.: 28 VDC
  • Resonanzfrequenz: 2.9 kHz
  • Wandlerfunktion: Akustischer Signalgeber
  • Töne: Mehrere Töne
  • Nennstrom: 25 mA
  • Schallpegel (SPL): 105 dB
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 6 VDC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,81*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,04*
    € 22,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,94*
    € 22,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,77*
    € 21,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,54*
    € 18,49
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,41*
    € 17,15
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,42*
    € 15,97
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,56*
    € 14,95
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,06*
    € 14,35
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,57*
    € 13,77
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,81*
    € 11,67
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    ABM-717-RC
    ab € 1,71*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.