Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANYO DENKI 9WP0612H4011 LÜFTER, IP68, WASSERDICHT 60X25MM 12V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2432664
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9WP0612H4011
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: San Ace 60W
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 110 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 28 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 0.53 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 18.7 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 3800 rpm
  • IP-Schutzart: IP68
  • Nennleistung: 1.32 W
  • Stromanschluss: 3 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 25 mm
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Rahmengröße: 60 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter dc kugellager 12v, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, SANYO DENKI, 9WP0612H4011, 2432664, 243-2664
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 20,60*
    € 36,85*
    Lager 139
    611
    € 14,99*
    ab € 29,97*
    € 55,67*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 55,67*
    € 66,25
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 54,96*
    € 65,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 44,40*
    € 52,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 37,13*
    € 44,18
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 35,98*
    € 42,82
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 29,97*
    € 35,66
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.