Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B57352V5223J060 NTC-THERMISTOR, 22KOHM, 5%, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2432565
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B57352V5223J060
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Thermistoranschlüsse: -
  • Bauform - Thermistor: 0603 [Metrisch 1608]
  • Produktpalette: B57352V5
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Temperaturabhängiger Widerstand bei 25°C: 22 kohm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q200
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Beta-Wert (K): 4480 K
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Thermistormontage: Oberflächenmontage
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: epcos heißleiter, heißleiter, -kompensation, NTC-Thermistoren, Schaltungsschutz, Temperaturmessung, Thermistoren, EPCOS, B57352V5223J060, 2432565, 243-2565
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,121*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,355*
    € 0,42245
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,256*
    € 0,30464
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,247*
    € 0,29393
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,189*
    € 0,22491
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,155*
    € 0,18445
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,151*
    € 0,17969
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,121*
    € 0,14399
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.