Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STM8S903K3T3C MCU, 8BIT, STM8S, 16MHZ, LQFP-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2432128
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM8S903K3T3C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
4000 cmos
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: STM8 Family STM8S Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 28 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, UART
  • ADC-Kanäle: 7 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Bausteinkern: STM8
  • Programmspeichergröße: 8 KB
  • RAM-Speichergröße: 1 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: STM8
  • MCU-Baureihe: STM8S
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Betriebsfrequenz, max.: 16 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.95 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, STMICROELECTRONICS, STM8S903K3T3C, 2432128, 243-2128
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 1,10*
    € 2,48*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 1,06*
    € 3,06*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,06*
    € 3,6414
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,55*
    € 3,0345
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,49*
    € 2,9631
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,93*
    € 2,2967
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,68*
    € 1,9992
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,55*
    € 1,8445
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,43*
    € 1,7017
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,37*
    € 1,6303
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,33*
    € 1,5827
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,06*
    € 1,2614
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.