Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STM32F207IFH6TR MCU, 32BIT, CORTEX-M3, 120MHZ, UFBGA-176


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2432099
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F207IFH6TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: STM32 Family STM32F2 Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 140 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 176 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, Ethernet, I2C, SPI, UART, USART, USB
  • ADC-Kanäle: 24 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: UFBGA
  • Programmspeichergröße: 768 KB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M3
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 128 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: STM32
  • MCU-Baureihe: STM32F2
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 120 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, STMICROELECTRONICS, STM32F207IFH6TR, 2432099, 243-2099
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 20,79*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,79*
    € 24,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,77*
    € 24,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,23*
    € 22,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,99*
    € 17,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,67*
    € 17,46
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,68*
    € 16,28
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,29*
    € 15,82
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,92*
    € 15,37
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,36*
    € 12,33
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.