Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL 41SM1-T MIKROSCHALTER, SPDT, 11A, 250VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2429820
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     41SM1-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 125 VDC
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 VAC
  • Mikroschaltertyp: Subminiatur
  • Produktpalette: SM
  • Kontaktstrom, max.: 11 A
  • Betätigungskraft, max.: 1.39 N
  • Schalteranschlüsse: Lötanschluss
  • Mikroschalter-Betätiger: Stiftstößel
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: microschalter, honeywell microschalter, Relais, Schalter, Schnappschalter, Schütze, Taster, HONEYWELL, 41SM1-T, 2429820, 242-9820
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 17,85*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 43,32*
    € 51,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 40,22*
    € 47,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,24*
    € 35,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,80*
    € 33,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,89*
    € 28,43
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 21,26*
    € 25,30
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,85*
    € 21,24
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.