Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY IHCL4040DZER150M5A INDUKTIVITÄT, 15UH, 20%, 3.5A, GEKOPPELT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2429151
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IHCL4040DZER150M5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppeldrossel
Drosselspule
RMS-DC-Wandler
SMD Drossel
Produktpalette: IHCL-4040DZ-5A
  • RMS-Strom, parallel: 3.5 A
  • Induktivität - Parallel: 15 µH
  • Sättigungsstrom, parallel: 6 A
  • Streuinduktivität: -
  • DC-Widerstand, max., parallel: 0.1186 ohm
  • Montage der Induktivität: Oberflächenmontage
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Windungsverhältnis: 1:1
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Produktbreite: 10.16 mm
  • Produkthöhe: 4 mm
  • Produktlänge: 10.67 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Gekoppelte, Induktivitäten, Passive, Spulen, VISHAY, IHCL4040DZER150M5A, 2429151, 242-9151
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,03*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,47*
    € 4,1293
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,29*
    € 2,7251
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,23*
    € 2,6537
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,84*
    € 2,1896
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,62*
    € 1,9278
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,42*
    € 1,6898
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,37*
    € 1,6303
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,32*
    € 1,5708
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,03*
    € 1,2257
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.