Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY LMF8D103W MESSWANDLER, LINEAR, 200MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2429136
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     LMF8D103W
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bewegungssensoren
Lineare
Positionssensoren
Sensoren
Wandlerausgangstyp: -
  • Isolationsprüfspannung: 500V
  • Nennleistung: -
  • Produktpalette: KIT LMF Series
  • Ausgangsimpedanz: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Wandlerfunktion: Linearer Bewegungswandler
  • Durchschlagspannung: 750 V
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • LVDT-Typ: -
  • Isolationswiderstand: 1 Gohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wandler, Wegsensoren, VISHAY, LMF8D103W, 2429136, 242-9136
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 204,43*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 295,61*
    € 351,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 290,20*
    € 345,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 238,24*
    € 283,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 214,77*
    € 255,58
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 204,43*
    € 243,27
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.